VESTIL PKG-TSCP-5 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2 tomme Størrelse | AG7XBH

VESTIL PKG-TSCP-5 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2 tomme Størrelse

På lager
Vare: AG7XBH Modell: PKG-TSCP-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsverktøy av plastbånd
FARGEGul, sølv
For stroppebredde1 / 2 "
Handle Lengde13 "
HåndteringsmaterialeStøpt aluminium
Høyde5.5 "
Lengde16 "
MaterialeStøpt aluminium
MåleenheterHVER
Total høyde5 1 / 2 "
Total lengde16 "
Samlet bredde4 1 / 4 "
Verktøyvekt12 lbs.
typenStrammer, forsegler, kutter
Bruk medPolyester, polypropylen stropper
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFor stroppebreddeSamlet breddeVerktøyvekttypenBruk medHandle LengdePris
VESTIL PKG-PTC polyspennings-/kutterverktøy, 3/8 tommer til 3/4 tommer bred | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Grønn3/4 "til 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Strammer, kutterPolyester, polypropylen stropper9.7 "1 215 NOK
VESTIL PKG-TSCP-75 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2-3/2 tomme Størrelse | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Rød svart3/4 "til 1/2"4.07 "7.91 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "23 938 NOK
VESTIL PKG-TSCS-75 Støpt aluminium stål strammer/forsegler/kutter, 1/2 tomme til 3/4 tomme størrelse | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Gul, Svart3/4 "til 1/2"4.06 "7.74 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "21 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-5 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2 tomme Størrelse
14 174 NOK / enhet