VESTIL PKG-TSCS-75 Støpt aluminium stål strammer/forsegler/kutter, 1/2 tomme til 3/4 tomme størrelse | AG7XBK

VESTIL PKG-TSCS-75 Støpt aluminiumsstål strammer/forsegler/kutter, 1/2 tomme til 3/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AG7XBK Modell: PKG-TSCS-75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsverktøy av stålbånd
FARGEGul, Svart
For stroppebredde3/4 "til 1/2"
Handle Lengde10 "
HåndteringsmaterialeStøpt aluminium
Høyde11.5 "
Lengde15 "
MaterialeStøpt aluminium
MåleenheterHVER
Total høyde11 1 / 2 "
Total lengde15 "
Samlet bredde4.06 "
Verktøyvekt7.74 lbs.
typenStrammer, forsegler, kutter
Bruk medStrapping av stål
Bredde4.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.31
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFor stroppebreddeSamlet breddeVerktøyvekttypenBruk medHandle LengdePris
VESTIL PKG-PTC polyspennings-/kutterverktøy, 3/8 tommer til 3/4 tommer bred | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Grønn3/4 "til 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Strammer, kutterPolyester, polypropylen stropper9.7 "1 215 NOK
VESTIL PKG-TSCP-5 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2 tomme Størrelse | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Gul, sølv1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Strammer, forsegler, kutterPolyester, polypropylen stropper13 "14 174 NOK
VESTIL PKG-TSCP-75 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2-3/2 tomme Størrelse | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Rød svart3/4 "til 1/2"4.07 "7.91 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "23 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-TSCS-75 Støpt aluminiumsstål strammer/forsegler/kutter, 1/2 tomme til 3/4 tomme størrelse
21 490 NOK / enhet