Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-PTC polyspennings-/kutterverktøy, 3/8 tommer til 3/4 tommer bredt

På lager
Vare: AG7XBC Modell: PKG-PTC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsverktøy av plastbånd
FARGEGrønn
For stroppebredde3/4 "til 3/8"
Handle Lengde9.7 "
HåndteringsmaterialeMetal
Høyde6"
Lengde10.5 "
MaterialeMetal
MåleenheterHVER
Total høyde6"
Total lengde10 1 / 2 "
Samlet bredde2 5 / 8 "
Verktøyvekt3 lbs.
typenStrammer, kutter
Bruk medPolyester, polypropylen stropper
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)6.67
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFor stroppebreddeSamlet breddeVerktøyvekttypenBruk medHandle LengdePris
VESTIL PKG-TSCP-5 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2 tomme Størrelse | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Gul, sølv1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Strammer, forsegler, kutterPolyester, polypropylen stropper13 "14 174 NOK
VESTIL PKG-TSCP-75 Poly Strapping Strammer/Sealer/Cutter, 1/2-3/2 tomme Størrelse | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Rød svart3/4 "til 1/2"4.07 "7.91 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "23 938 NOK
VESTIL PKG-TSCS-75 Støpt aluminium stål strammer/forsegler/kutter, 1/2 tomme til 3/4 tomme størrelse | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Gul, Svart3/4 "til 1/2"4.06 "7.74 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "21 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-PTC polyspennings-/kutterverktøy, 3/8 tommer til 3/4 tommer bredt
1 215 NOK / enhet