A Body Material: anodisert aluminium , Bore Dia.: 2" , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 150 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Nose Mount Thread: 1-14 , Stempelmateriale: anodisert aluminium , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Pivot Hole Dia.: 0.312 " , Portstørrelse: 1 / 4 " , Rod Dia.: 0.625 " , Stang trådlengde: 1.25 " , Stang trådstørrelse: 5/8 "-11 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: anodisert aluminium