Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMT1 luftsylinder dobbeltvirkende 17.1875 tommers lengde | AE6WJU

SPEEDAIRE 5VMT1 luftsylinder dobbeltvirkende 17.1875 tommers lengde

På lager
Vare: AE6WJU Modell: 5VMT1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.2"
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Nese montert tråd1-14
Total lengde17.187 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.312 "
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-11
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke10 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMP9 luftcylinder dobbeltvirkende 8.1875 tommers lengde | AE6WJF 5VMP98.187 "1"3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR0 Luftcylinder dobbeltvirkende 8.6875 tommers lengde | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR1 Luftsylinder 2 tommers slag 9.1875 tommers lengde | AE6WJH 5VMR19.187 "2"3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR2 Luftsylinder 3 tommers slag 9.6875 tommers lengde | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR3 Luftcylinder dobbeltvirkende 10.1875 tommers lengde | AE6WJK 5VMR310.187 "3"3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR4 Luftcylinder dobbeltvirkende 10.6875 tommers lengde | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "3 870 NOK
SPEEDAIRE 5VMR5 luftcylinder dobbeltvirkende 11.1875 tommers lengde | AE6WJM 5VMR511.187 "4"3 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMT1 luftsylinder dobbeltvirkende 17.1875 tommers lengde
4 477 NOK / enhet