MILWAUKEE High Speed ​​Steel 3 Flat


filtre
Design: Dobbel fløyte , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2 , Punktvinkel: 135 Degrees , Skaftstørrelse: 1/4 ", 3/8"
StilModellBitlengdeAntall stykkerSkaft Typestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
48-89-9224
3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Leilighet1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "2 625 NOK
B
48-89-9223
3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rund med (3) leiligheter1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "4 075 NOK
C
48-89-9221
3-7/64", 3-1/64", 3"3Rund med (3) leiligheter1/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"2 088 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?