SPEEDAIRE Luftdrevet nagleverktøy


filtre
Maks trykk: 90 psi , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 "
StilModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
3CRH8
1 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555 NOK
B
3CRH3
1 / 4 "PTAluminum3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.2 944 NOK
C
3CRH6
1 / 8 "PTKompositt4 1 / 5 "Industriell13 "13.375 "4.15 lb.11 254 NOK
D
3CRH7
1 / 8 "PTKompositt5"Industriell13 "13.375 "4.62 lb.12 185 NOK

Luftdrevet nagleverktøy

SPEEDAIRE luftnagler er luftdrevne nagleverktøy som brukes til å gjøre montering av gjengede muttere enkelt og raskt på tynne metallrør. De komprimerer baksiden av naglemutteren for å sikre den på plass. Disse luftnaglene har aluminiumskonstruksjon med en ergonomisk lettvektsdesign. De har en hurtigkobling for trekkstang og har FNPT-porter for luftinntak. Velg fra et bredt utvalg av luftnagler, også tilgjengelig i komposittkonstruksjonsvariant.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?