ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® heiseringer


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Alloy Steel , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Imperial
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris (eks. mva)
A
33436
--------7 798 NOK
RFQ
A
33438
--------7 798 NOK
RFQ
B
33113
550 lbs.1 / 4-28------949NOK
RFQ
C
33112
550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33214
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33212
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33213
800 lbs.5 / 16-247 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33314
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33313
1000 lbs.3 / 8-2412 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33312
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33316
2250 lbs.1 / 2-1326 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33317
2250 lbs.1 / 2-2026 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C
33513
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33516
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33505
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33512
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33515
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33517
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33612
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33604
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33616
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33614
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33615
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150 NOK
C
33613
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294 NOK
C
33716
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.5 "2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "1 196 NOK
C
33717
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.5 "3.87 "3.5 "1.89 "0.75 "1 345 NOK
C
33715
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1"3.87 "3.5 "1.89 "0.75 "1 345 NOK
C
33714
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "1 196 NOK
C
33110
6300 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.2 "3.57 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33168
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.0.95 "5.2 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33163
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.45 "5.2 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33108
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.0.95 "3.57 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33102
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.2 "3.57 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33103
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.45 "3.57 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33162
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.2 "5.2 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33104
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.0.95 "3.32 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33109
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.45 "3.32 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33161
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.2 "4.95 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33101
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.2 "3.32 "5.1 "2.81 "1"2 602 NOK
C
33164
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.0.95 "4.95 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33169
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.45 "4.82 "5.1 "2.81 "1"2 928 NOK
C
33166
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.2 "4.82 "5.1 "2.81 "1"3 038 NOK
C
33105
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.45 "3.2 "5.1 "2.81 "1"2 700 NOK
C
33106
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.2 "3.2 "5.1 "2.81 "1"2 700 NOK
C
33167
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.2.2 "4.82 "5.1 "2.81 "1"3 038 NOK
C
33107
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.2.2 "3.2 "5.1 "2.81 "1"2 700 NOK
C
33165
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.45 "4.82 "5.1 "2.81 "1"3 038 NOK
C
33401
15000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.2.63 "3.74 "6.75 "3.88 "1.25 "4 019 NOK
C
33402
15000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.1.88 "3.74 "6.75 "3.88 "1.25 "4 596 NOK
C
33420
20000 lbs.1 3 / 8-6670 fot. Lbs.2.63 "3.62 "6.75 "3.88 "1.25 "4 301 NOK
C
33424
24000 lbs.1 1 / 2-6800 fot. Lbs.2.63 "3.49 "6.75 "3.88 "1.25 "4 630 NOK
C
33427
30000 lbs.2-4 1 / 21100 fot. Lbs.2.96 "3.49 "6.75 "3.88 "1.25 "7 798 NOK
B
33432
30000 lbs.2-81100 fot. Lbs.2.96 "3.49 "6.75 "3.88 "1.25 "7 798 NOK
B
33501
55000 kg2 1 / 2-82400 fot. Lbs.4"4.9 "9.25 "5.16 "1.75 "21 085 NOK
C
33590
55000 kg2 1 / 2-8 "------27 387 NOK
RFQ
C
33592
55000 kg2 1 / 2-4 "------27 387 NOK
RFQ
B
33503
55000 kg2 1 / 2-42400 fot. Lbs.4"4.9 "9.25 "5.16 "1.75 "21 085 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?