Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 33169 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KLA

ADB TALJERINGER MFG. 33169 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KLA Modell: 33169
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
2 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde4.82 "
Innvendig bredde2.81 "
Lastekapasitet8000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde10.45 "
System for målingImperial
Tykkelse1"
tråd Lengde1.45 "
Trådstørrelse7 / 8-9
moment~~POS=TRUNC160 fot. Lbs.
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.627
Skipets høyde (cm)29.08
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lange stangmodeller

Egenskaper:

  • Designfaktor: Minimum designfaktor = 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
  • Finish: Black Oxide Finish for korrosjonsbestandighet, *
  • Typiske bruksområder: ADBs HEAVY DUTY® heiseringer er spesifisert og brukt i kjernekraftutstyr
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner omtrentlige variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 Heisering, 550 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-24 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-24 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33314 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 33169 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment
2 928 NOK / enhet