VESTIL PM2 Series Super Low Profile palletrucker


filtre
Kapasitet: 2200 lbs. , Farge: Rød , Gaffellengde: 44 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 48 " , Materiale: Stål , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 1 1 / 2 " , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 2 1 / 4 " , Styrebuevinkel: 205 grader , Styrehjul Dia.: 6" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2" , Suspensjonssystem: Kraftig trykklager
StilModellDybdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
A
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "16 907 NOK
B
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "17 765 NOK
RFQ
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "17 648 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?