VESTIL PM2-2744-SLP Super Low palletruck, 2,200 Lb. Kapasitet, 27 x 44 tommer Størrelse | AG7XGA

VESTIL PM2-2744-SLP Super Low palletruck, 2,200 Lb. Kapasitet, 27 x 44 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XGA Modell: PM2-2744-SLP

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet2200 lbs.
FARGERød
Dybde60 "
Gaffellengde44 "
Gaffelbredde27 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde60 "
Senket høyde1 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeHånd
Hevet høyde3 3 / 8 "
Rulle Dia.1 1 / 2 "
RullematerialeStål
Rullebredde2 1 / 4 "
Styrebuevinkel205 grader
Styrehjul Dia.6"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
StilSuper lav profil
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGaffelbreddeBreddePris
VESTIL PM2-2044-SLP Super Low palletruck, 2,200 Lb. Kapasitet, 20 x 44 tommer Størrelse | AG7XFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "17 765 NOK
RFQ
VESTIL PM2-3344-SLP Super Low palletruck, 2,200 Lb. Kapasitet, 33 x 44 tommer Størrelse | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "17 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM2-2744-SLP Super Low palletruck, 2,200 Lb. Kapasitet, 27 x 44 tommer størrelse
16 907 NOK / enhet