APPROVED VENDOR Slangeklemmer i rustfritt stål


filtre
Materiale: Rustfritt stål , Maks. Temp.: 500 F , Type: Band , Bredde: 5 / 8 "
StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
A
3LZ64
1"-
RFQ
A
3LZ69
2-1 / 4 "369NOK
A
3LZ59
2-3 / 4 "-
RFQ

Slangeklemmer i rustfritt stål

Slangeklemmer i rustfritt stål er designet for å tette eller gi en tett passform på en slange mens de monteres på forskjellige rør, mothaker og brystvorter. Disse slangelåsene har et midtstansebånd for å justere mengden klemmekraft på beslaget og en maksimal temperaturvurdering på 500 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse klemmene, tilgjengelig i bredder på 3/8 og 5/8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?