GODKJENT LEVERANDØR 3LZ59 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter i. - Pakke med 10 | AD2ANE

APPROVED VENDOR 3LZ59 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter inn. - Pakke med 10

Vare: AD2ANE Modell: 3LZ59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)2.81
For slange OD Min. (I.)2.69
Inne i Dia.2-3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.500 F
typenBand
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ64 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 3/4 " - Pakke med 10 | AD2ANK 3LZ641"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ69 slangeklemme i rustfritt stål minimumsdiameter 2-1/2" - pakke med 10 | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ59 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter inn. - Pakke med 10