Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ69 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 2-1/2 - Pakke med 10 | AD2ANQ

APPROVED VENDOR 3LZ69 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-1/2" - pakke med 10

På lager
Vare: AD2ANQ Modell: 3LZ69
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)2.31
For slange OD Min. (I.)2.19
Inne i Dia.2-1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.500 F
typenBand
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ59 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter i. - Pakke med 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ64 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 3/4 " - Pakke med 10 | AD2ANK 3LZ641"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ69 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-1/2" - pakke med 10
369NOK / enhet