GODKJENT LEVERANDØR 3LZ64 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - Pakke med 10 | AD2ANK

APPROVED VENDOR 3LZ64 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4" - pakke med 10

Vare: AD2ANK Modell: 3LZ64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)1.06
For slange OD Min. (I.)0.94
Inne i Dia.1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.500 F
typenBand
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ59 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter i. - Pakke med 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ69 slangeklemme i rustfritt stål minimumsdiameter 2-1/2" - pakke med 10 | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ64 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4" - pakke med 10