Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PRW2 Maskinskrue sekskant 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB2YDX

APPROVED VENDOR 1PRW2 maskinskrue sekskant 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YDX Modell: 1PRW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex Trim
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRW2 maskinskrue sekskant 6-32 X 1/4 L, 100PK
168NOK /pakke