Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1A315 selvjusterende kobling | AA8TPB

SPEEDAIRE 1A315 Selvjusterende kopler

På lager
Vare: AA8TPB Modell: 1A315
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
1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvjusterende kobling
Samlet Dia.2-1 / 2 "
Total lengde4 9 / 16 "
Trådstørrelse1-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Driftsstyrke (pund) (37,000 XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris
SPEEDAIRE 1A313 selvjusterende kobling | AA8TNZ 1A3131-1 / 4 "2.75 "1 / 2-20617NOK
SPEEDAIRE 1A314 selvjusterende kobling | AA8TPA 1A3141-3 / 4 "3.437 "3 / 4-16947NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1A315 Selvjusterende kopler
1 288 NOK / enhet