Strekkpakkedispensere

filtre

ENCORE PACKAGING -

Strekkfilmdispenser

StilModellKjernestørrelseHøydeLengdePris (eks. mva)
AEP-8002 & 3 "17 "17 "999NOK
BEP-8602 & 3 "22 "22 "2 495NOK
CEP-8802 & 3 "24 "24 "3 414NOK
DEP-8902 & 3 "24 "24 "3 414NOK
EEP-8403"22 "22 "2 076NOK
APPROVED VENDOR -

Dispenser for strekkpapir

StilModellKjernestørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A5NVZ12 & 3 "14 "9.75 "3.25 "1 661NOK
B5NVZ33"8"3"3"444NOK
C5NVZ23"17.5 "10.5 "3.5 "1 785NOK
D5NVZ43"7.5 "3"3"178NOK
VESTIL -

SW Series håndholdte strekkomslag

StilModellBreddeFARGEKjernestørrelseInnpakningsstilHøydeLengdeMaterialeMaks. RullhøydePris (eks. mva)
ASW-HAND-R3.38 "Black2 ", 3"avrundet15.63 "9.13 "Stål20 "1 001NOK
BSW-HAND-BG3.38 "Black1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Stål20 "1 145NOK
CSW-HAND-WS6"Svart, Orange2 ", 3"-6"36 "Plast, Stål24 "3 520NOK
VESTIL -

SWD Series Stretch Wrap Dispensere

StilModellFARGEHøydeLengdeMaks. Utenfor Dia.Min. Kjerne Dia.Tape breddeBreddePris (eks. mva)
ASWD-3Black4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Noen2.75 "220NOK
BSWD-2 / 3Rød svart7"2"--5"3"141NOK
CSWD-2 / 2Rød svart7"2"2.5 "2"5"2.5 "141NOK
DSWD-2 / 1.5Rød svart7"2"2"1.5 "5"2"141NOK
ESWD-1Gul-grønn4.5 "4"5"3"Noen5"190NOK
HIGHLIGHT -

Strekkpakning 12 tommer til 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
755024AE2YYP1 264 NOK
VESTIL -

Håndbetjent hurtiginnpakning, 60 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
QW-1AG7XVL3 292 NOK
HIGHLIGHT -

Stretch Wrap Bundler 24 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
760002AE9UFY20 590 NOK
RFQ

Strekkpakkedispensere

Stretch wrap-dispensere brukes til å holde stretch wrap-ruller for jevn og rask påføring av stretch wraps på paller og bunter, manuelt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av dispensere fra merker som Encore emballasje, Vestil og Uthev. Disse dispenserne for strekkplast beskytter paller og bunter mot støv og fuktighet. De er utstyrt med håndtak laget av skumdekket stål / plast / gummi for ekstra komfort, et sterkt grep og reduserer bøying og tretthet. Velg fra et bredt utvalg av disse dispenserne for strekkplast, tilgjengelig i lengder fra 2 til 65 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?