EATON Danfoss GH793 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss GH793-serien gummi hydraulisk flettede slanger er egnet for hydrauliske systemer med petroleums- og vannglykolbaserte væsker.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Rørmateriale: Syntetisk gummi
StilModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.SakPris (eks. mva)
A
GH793-20X60FT
(2) Trådfletting-201.25-40 grader til 260 graderWire Forsterket601-59/64Hydraulikkslange37 202 NOK
A
GH793-32X60FT
(2) Trådfletting-322-40 grader til 260 graderWire Forsterket602-33/64Hydraulikkslange51 391 NOK
A
GH793-24X60FT
(2) Trådfletting-241.5-40 grader til 260 graderWire Forsterket602.156Hydraulikkslange45 161 NOK
B
GH793-4R250
2 Wire Flette41 / 4 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.6 "Hydraulikkslange23 048 NOK
B
GH793-6R250
2 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.75 "Hydraulikkslange26 320 NOK
B
GH793-10R250
2 Wire Flette105 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.98 "Hydraulikkslange39 279 NOK
B
GH793-16R150
2 Wire Flette161"-40 til 212 F.Bulk På En Rulle150ft.1.5 "Hydraulikkslange39 082 NOK
A
GH793-6-50
2 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Hydraulisk50ft.0.75 "Bulk slange7 263 NOK
B
GH793-8R250
2 Wire Flette81 / 2 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.87 "Hydraulikkslange29 986 NOK
B
GH793-12R250
2 Wire Flette123 / 4 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.1.16 "Hydraulikkslange50 495 NOK

Egenskaper

  • Slanger i Eaton Aeroquip-serien tilbyr trippelkronefordelen for å motstå trykkstøt, høye temperaturer og slitasje i krevende bruksområder.
  • Disse fleksible slangene tilbyr enkel ruting, vibrasjonsabsorbering, lyddempende og evnen til å tilpasse bevegelsen til tilkoblede komponenter i motsetning til stive rør.
  • De tilbyr en dobbeltlags flettet konfigurasjon som gir mer stivhet enn gummilinjer, og tilbyr holdbarhet, bedre varmespredning og jevn flyt.

Standarder og godkjenninger

  • DNS-utvidelse
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Type S
  • ISO 1436-1; Skriv 2SN

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med Dura-Kote platingsteknologi?

Eaton-beslag kommer med Dura-Kote-plateteknologi som gir 3 ganger korrosjonsmotstand for lengre levetid, lavere utskiftingskostnader og forbedret utseende. Denne korrosjonsbeskyttelsen reduserer også risikoen for lekkasje, noe som resulterer i mindre utstyrsstans og høyere produktivitet.

Hva er bruken av laylines på slanger?

Eatons hydraulikkslanger i gummi har legglinjer som lar ikoner være enkle å lese og gir viktig slangeinformasjon på et øyeblikk.

Hva er flettede hydraulikkslanger?

Flettede hydraulikkslanger inneholder en eller to ståltråder med høy strekkfasthet som er vevd og krysset for å overlappe hverandre over en syntetisk gummi- eller elastomerslange. Denne typen overlapping gir fleksibilitet til å lage tette bøyninger og forbedrer sprengningsmotstanden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?