Pneumatisk betjente avløpsventiler

filtre

WILKERSON -

Automatiske dreneringsventiler

StilModellGenerell dybdeSamlet Dia.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AXB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "2 344NOK
BX01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "4 673NOK
JOHNSON CONTROLS -

Dreneringsventiler

StilModellPris (eks. mva)
AA-4210-60014 991NOK
BA-4110-6071 606NOK
CA-4400-6071 639NOK
StilModellPris (eks. mva)
A620-31 382NOK
RFQ
AKTD-SB-241 267NOK
RFQ
CONRADER -

WV-serie avløpsventiler, automatisk

StilModellPris (eks. mva)
AWV-1634NOK
RFQ
BWV-sett939NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACDV25-0177NOK
RFQ
ACDV25-14191NOK
RFQ
ACDV25-24203NOK
RFQ
ACDV25-36220NOK
RFQ
ACDV25-60256NOK
RFQ
ACDV25-12177NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Dreneringsventiler

StilModellPris (eks. mva)
APN22N010G86NOK
BPN22N092G217NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Automatisk dreneringsventil, 1/2 tommers NPT-rørstørrelse, 1/2 tommers dreneringsutløp Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
LH50-0LAAWCH9PWA6 878 NOK
GRAINGER -

Automatisk avløpsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek syklus tid

ModellSakPris (eks. mva)
LH50-0LAAAAJ2GLL5 080 NOK
GUARDAIR -

Flytende avløpsventil, 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
N620AE4CQH1 111 NOK
CONRADER -

Automatisk avløpsventil 1/4 Npt 500 psi

ModellSakPris (eks. mva)
WV-1-KITAA4MAT945NOK
INGERSOLL-RAND -

Automatisk avløpsventil, 3/4 tommers NPT-rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PNLD II-28AA3RVP22 211 NOK
VULCAN HART -

Tømmeventilforlengelse

ModellSakPris (eks. mva)
721035-1AU4XYU445NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventil, kjeleavløp

ModellSakPris (eks. mva)
844103-1AU8AKY12 963 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Tappeventil med håndtak, 6.85 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-958392-000G1AP6EZT5 415 NOK
Se detaljer
CONRADER -

Dreneringsventil, manuell med tommelskrue, 1/4 tommers innløp MNPT

ModellSakPris (eks. mva)
Drain ValveCE7ZBV41NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Avløpsventilhåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
00-956920-00001AP6ETW394NOK
Se detaljer
GUARDAIR -

Flytende avløpsventil, med sil

ModellSakPris (eks. mva)
N645CE8MXM1 906 NOK
Se detaljer

Pneumatisk betjente avløpsventiler

Pneumatisk opererte tømmeventiler er utformet for å fjerntømme eller fjerne overflødig eller uønsket væske som er igjen i væskeseparatorer, filtre eller kjeler og under destillasjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg pneumatiske avløpsventiler i aluminium, glassfiber, messing og sinkhus, fra merker som Grainger, Ingersoll-Rand, Conrader og Wilkerson. Grainger Dren-All pneumatisk opererte dreneringsventiler er fjernstyrte, trykkluftdrevne ventiler designet for å gi tettefri drift for kompressorapplikasjoner opp til 100 HK. De er ideelle for bruk i luftmottakstanker, mellomkjølere, etterkjølere, tørkere, separatorer, filtre og dryppben. Disse tømmeventilene har en helautomatisk drift kontrollert med en spesialdesignet programvare uten timer eller manuelle innstillinger som forstyrrer. De trykkluftdrevne systemene ignorerer ethvert behov for elektriske ledninger og kan arbeide ved et maksimalt trykk på 200 PSI for å gi en maksimal dreneringshastighet på 0.9 GPM. Ingersoll-Rand pneumatiske tapsfrie dreneringsventiler fjerner blandinger av kompressorsmøremidler og vann fra trykkluftsystemer. De brukes også i mellomkjølere, etterkjølere, tørketromler, filtre, mottakere og dryppben. Disse tømmeventilene i aluminium har 3/4 tommers NPT-inntak som kan tilføre trykkluft med et maksimalt trykk på 450 PSI, mens 1/2-tommers tømmeventiler kan tømmes med en hastighet på 1 GPM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?