INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatisk dreneringsventil, 3/4-tommers NPT-rørstørrelse | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatisk dreneringsventil, 3/4 tommers NPT-rørstørrelse

På lager
Vare: AA3RVP Modell: PNLD II-28Kryssreferanse: 11U220

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil
Body MaterialAluminium / Glassfiber
Skålkapasitet28 oz
Maks. Press450 psi
Min. Press40 psi
Driftstemp. Område35 til 120 grader F
Generell dybde13.625 "
Total høyde8 13 / 32 "
Samlet bredde9 15 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ingersoll-Rand PNLD II-28 automatisk dreneringsventil er egnet for å fjerne blandinger av kompressorsmøremiddel og vann fra trykkluftsystemer.

Egenskaper:

  • Den er designet for en rekke systemkomponenter (kompressorer, in-line filtre, vannutskillere, tørkere og kjølere) og eliminerer behovet for strøm, forhåndsinnstilling eller manuell intervensjon.
  • Den har en flottør og luftsylinder i rustfritt stål for å imøtekomme høye driftstrykk og motstå forringelse av metalldeler fra korrosjon.
  • Den har en unik luftventildesign som bruker magnetisk kraft for å sikre positiv lukking og åpning og forhindrer metallpartikler i å tette til avløpet.
  • Den har flere 3/4-tommers innløpsåpninger for enkel installasjon og en klar sylinder for visuell inspeksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er funksjonen til en rifleutløpsport?

A. PNLD II-28-ventilen har en rifleutløpsport som gjør det enkelt å fjerne avleiringer og rust gjennom kuleventilen med full port for å forhindre tilstopping.

Q. Hva er hensikten med en flottør?

A. Så snart kondensat har samlet seg i reservoaret, drenerer flottøren automatisk kondensatet ut av systemet ved å åpne ventilåpningen.

Sp. Hva er bruken av en Viton-tetning?

A. Dreneringsventilen bruker en Viton-tetning for å forhindre forringelse fra smøremiddeloverføring i kondensatet, og dermed forlenge levetiden.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatisk dreneringsventil, 3/4 tommers NPT-rørstørrelse
22 211 NOK / enhet