GRAINGER LH50-0LAAA automatisk dreneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek syklustid | AJ2GLL 49T493

GRAINGER LH50-0LAAA automatisk dreneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek syklustid

På lager
Vare: AJ2GLL Modell: LH50-0LAAAKryssref: 49T493

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil
Body MaterialAluminum
Skålkapasitet1.25 pkt.
Syklus tid10 sek.
Maks. Press200 psi
Min. Press40 psi
Driftstemp. Område33 til 170 grader F
Generell dybde9.75 "
Total høyde7.5 "
Samlet bredde8.25 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for kompressorapplikasjoner opptil 100 HK; unik design sikrer tilstoppingsfri drift
    • Ideell for bruk i luftmottakstanker, mellomkjølere, etterkjølere, tørkere, separatorer, filtre og dryppben
    • Har helt automatisk drift uten timer eller manuelle innstillinger
    • Drevet av trykkluft, og unngår behov for elektriske ledninger og tilkoblinger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LH50-0LAAA automatisk dreneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek syklustid
5 080 NOK / enhet