Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON X01-04-M00 Automatisk avløpsventil 1/2 Npt 200 psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi

På lager
Vare: AE7LBU Modell: X01-04-M00Kryssreferanse: 5Z620

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil
Body Materialsink
Skålkapasitet1 kvt.
Maks. Press200 psi
Min. Press20 psi
Driftstemp. Område32 til 150 grader F
Generell dybde4.75 "
Samlet Dia.4.75 "
Total høyde8.5 "
Samlet bredde4.75 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreneringsutløpsdia. (1/8 ")
    • Avløpshastighet @ 100 PSI (150 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeSamlet Dia.Total høydeSamlet breddePris
WILKERSON XB3-04-M00B Auto dreneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "2 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi
4 673 NOK / enhet