CHERNE Kwik N Sure Plugger


Cherne Kwik 'N Sure Series plugger er egnet for høytrykksapplikasjoner, for eksempel plugging av vannledningsstubber. Disse rørpluggene settes inn i enden av røret for å tette åpningen når den ikke lenger er nødvendig. De er i stand til å motstå mottrykk fra 8 til 185 ps...i.Les meg

filtre
Materiale: Gummi , Type: Mekanisk
StilModellLengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A
269891
1.87 "1.5 "1.43 "til 1.53"122NOK
B
269840
1.87 "0.5 "0.5 "til 0.56"70NOK
B
269832
1.87 "0.39 "0.38 "til 0.43"95NOK
B
269867
2.06 "0.75 "0.72 "til 0.87"84NOK
B
269883
2.06 "1.25 "1.24 "til 1.43"122NOK
B
269875
2.18 "1"0.86 "til 1.02"88NOK
A
269905
2.63 "2"1.73 "til 2.06"196NOK
A
269913
2.75 "2.5 "2.3 "til 2.78"239NOK
A
269921
3.12 "3"2.73 "til 3.2"316NOK
A
269948
3.12 "4"3.72 "til 4.5"473NOK
A
269956
3.25 "5"4.8 "til 5.19"584NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene har en O-ring av naturgummi for utmerket ekspansjon og en lekkasjesikker tilkobling i rørsystemet.
  • Vinge- og sekskantmuttere er tilgjengelige i størrelser fra henholdsvis 3/8 til 1-1/4 tommer og 1.5 til 5 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan vingemutteren byttes ut med en sekskantmutter i disse pluggene?

Ja, vingemuttere kan enkelt byttes ut med sekskantmuttere for å tilby en lekkasjesikker forbindelse.

Hva er en pipe stub-out?

Den delen av røret som stikker ut fra en grøft eller vegg er kjent som en stub-out. Dette kan enkelt dekkes til den åpne delen kobles til en annen rørledning.

Hvordan utføre service på Kwik 'N Sure-pluggene?

Pluggene må rengjøres med mild såpe og vann for riktig vedlikehold. Andre rengjøringsmidler må ikke brukes da de kan forårsake skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?