Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 269956 Plugg, 5 tommer størrelse, 3.25 tommer lengde, 8 psi/ 18 fot | AD2EVR 3NVX1

CHERNE 269956 Plugg, 5 tommers størrelse, 3.25 tommers lengde, 8 psi/ 18 fot.

På lager
Vare: AD2EVR Modell: 269956Kryssreferanse: 3NVX1
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde3.25 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk8 psi/18 fot.
Nominell størrelse5"
Område4.8 "til 5.19"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNominell størrelseOmrådePris
CHERNE 269875 Plugg, 1 tomme størrelse, 2.18 tommer lengde, 40 psi/ 92 fot | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "til 1.02"91NOK
CHERNE 269891 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 1.87 tommer lengde, 88 psi/ 203 fot | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "til 1.53"122NOK
CHERNE 269867 Plugg, 0.75 tommer størrelse, 2.06 tommer lengde, 180 psi/ 415 fot | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "til 0.87"84NOK
CHERNE 269840 Plugg, 0.5 tommer størrelse, 1.87 tommer lengde, 180 psi/ 415 fot | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5 "til 0.56"70NOK
CHERNE 269883 Plugg, 1.25 tommer størrelse, 2.06 tommer lengde, 112 psi/ 258 fot | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24 "til 1.43"129NOK
CHERNE 269905 Plugg, 2 tommer størrelse, 2.63 tommer lengde, 112 psi/ 258 fot | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "til 2.06"196NOK
CHERNE 269913 Plugg, 2.5 tommer størrelse, 2.75 tommer lengde, 72 psi/ 166 fot | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "til 2.78"239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 269956 Plugg, 5 tommers størrelse, 3.25 tommers lengde, 8 psi/ 18 fot.
589NOK / enhet