Seler og forsterkning maskinvare

filtre

APPROVED VENDOR -

Reparasjonsplater

StilModellHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris (eks. mva)
A4PB6722"2, Forsenket2"5 / 8 "7NOK
B4PB6844"4, Forsenket4mm7 / 8 "13NOK
C1WDJ262.5 "62 1/2 lbs.1 2 / 5 "15NOK
APPROVED VENDOR -

Brace Corner 2 tommer

StilModellHolesHull per bladSakMonteringshullBreddePris (eks. mva)
A4PB6242Hjørnebøyle4, 2 hver side, senket5 / 8 "11NOK
B4 72 PEXNUMX42Flat hjørnebøyle4 Benk senket3 / 8 "10NOK
C4 75 PEXNUMX63Flat hjørnebøyle4 Benk senket1.5 "29NOK
APPROVED VENDOR -

Hjørnebøyle

StilModellMonteringshullFinishmaskinvareStørrelseBreddeHøydeHull per bladSakPris (eks. mva)
A1XMP42Polert messingInkludert1 1/2 lbs.1 7 / 10 "9 / 16 "1Hjørnebøyle70NOK
B1XMP32Polert messingInkludert1 1/4 lbs.1.25 "7 / 16 "1Hjørnebøyle39NOK
C1WDF42, 1 hver sideMessingInkludert (6 skruer)1"1 / 2 "-1Hjørnebøyle39NOK
D1WDD42, 1 hver sidesink-3 / 4 "1 / 2 "-1Hjørnebøyle10NOK
E1WDE64, 2 hver sideGalvanisertInkludert5"1"-3Hjørnebøyle44NOK
F1WDE94, 2 hver sideGalvanisertInkludert101.25 "-4Hjørnebøyle-
RFQ
G1WDD74, 2 hver sidesinkInkludert-1 3 / 32 "-3Hjørnebøyle61NOK
H1WDJ64, 2 hver sidesinkInkludert3 1/2 lbs.3 / 4 "-3Hjørnebøyle74NOK
H1WDJ54, 2 hver sidesinkInkludert2 1/2 lbs.3 / 4 "-3Hjørnebøyle72NOK
I1WDJ44, 2 hver sidesinkInkludert1 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hjørnebøyle54NOK
J1WDF64, 2 hver sideMessingInkludert2"5 / 8 "-2Hjørnebøyle18NOK
K1WDE44, 2 hver sideGalvanisertInkludert3"23 / 32 "-2Hjørnebøyle66NOK
J1WDE14, 2 hver sideGalvanisertInkludert1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hjørnebøyle43NOK
L1WDD94, 2 hver sideGalvanisertInkludert1"1 / 2 "-1Hjørnebøyle41NOK
M1WDD64, 2 hver sidesinkInkludert3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hjørnebøyle24NOK
N1WDD54, 2 hver sidesinkInkludert2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Hjørnebøyle13NOK
J1WDE24, 2 hver sideGalvanisertInkludert2"5 / 8 "-1Hjørnebøyle3NOK
E1WDE74, 2 hver sideGalvanisertInkludert61 3 / 32 "-3Hjørnebøyle142NOK
O1WDE54, 2 hver sideGalvanisertInkludert4mm7 / 8 "-2Hjørnebøyle120NOK
P1WDE34, 2 hver sideGalvanisertInkludert2 1/2 lbs.19 / 32 "-2Hjørnebøyle18NOK
Q1WDD84, 2 hver sidesinkInkludert101.25 "-4Hjørnebøyle147NOK
R1WDF54, 2 hver sideMessingInkludert1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hjørnebøyle36NOK
J1WDF74, 2 hver sideMessingInkludert2 1/2 lbs.3 / 5 "-2Hjørnebøyle24NOK
S1WDF16, 3 hver sidesinkInkludert1 1/2 lbs.1.5 "-3Dobbelt bred hjørnebøyle45NOK
APPROVED VENDOR -

Mendeplate, stål

StilModellFinishHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1WDG6-48"481.25 "36NOK
B1WDH9Messing24"44mm5 / 8 "29NOK
C1WDH3Galvanisert45"45"1"70NOK
D1WDH4Galvanisert48"481.12 "-
RFQ
E1WDH2Galvanisert44"44mm7 / 8 "11NOK
F1WDG9Galvanisert22"22"5 / 8 "6NOK
G1WDG3sink43"23"3 / 4 "10NOK
A1WDG4sink45"45"1"19NOK
H1WDG8sink612 "412 "1.12 "38NOK
ROCKWOOD -

Dørkoordinator monteringsbrakett

StilModellPris (eks. mva)
A2601AB.USP308NOK
B2601C.USP308NOK
APPROVED VENDOR -

Kraftig hjørnebøyle

StilModellHøydeLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1WDD31"4"4mm4"94NOK
B1WDD15 / 8 "2"2"2"29NOK
C1WDD27 / 8 "3"3"3"42NOK
APPROVED VENDOR -

Brace Corner

StilModellHolesHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris (eks. mva)
A4PB60211"2, 1 hver side, senket1 x 1 "1 / 2 "6NOK
B4PB63423"4, 2 hver side, senket3 x 3 "3 / 4 "17NOK
B4PB64424"4, 2 hver side, senket4 x 4 "7 / 8 "31NOK
C4PB66638"6, 3 hver side, senket8 x 8 "1 3 / 32 "95NOK
C4PB65635"6, 3 hver side, senket5 x 5 "1"42NOK
APPROVED VENDOR -

Stol hjørnebøyler stål 3/4 tommer bredde

StilModellFinishPris (eks. mva)
A1WDL8Messing85NOK
B1WDL9sink83NOK
APPROVED VENDOR -

Brace Corner 1 1/2 inch

StilModellSakMonteringshullBreddePris (eks. mva)
A4PB61Hjørnebøyle4, 2 hver side, senket1 / 2 "9NOK
B4 71 PEXNUMXFlat hjørnebøyle4 Benk senket3 / 8 "15NOK
APPROVED VENDOR -

Brace Corner 2 1/2 inch

StilModellHolesHull per bladBreddePris (eks. mva)
A4 73 PEXNUMX421 / 2 "21NOK
B4 76 PEXNUMX631.5 "33NOK
APPROVED VENDOR -

Flat hjørne

StilModellBreddeFinishHolesHull per bladSakLengdeMonteringshullStørrelsePris (eks. mva)
A1WDL11"sinkMed3Flat hjørnebøyle6"4, 2 hver side677NOK
B1WDL31 / 2 "GalvanisertMed2Flat Corner jern3"4, 2 hver side3"129NOK
C1WDK83 / 4 "sinkMed2Flat hjørnebøyle4"4, 2 hver side4mm27NOK
D1WDL43 / 4 "GalvanisertMed2Flat Corner jern4"4, 2 hver side4mm183NOK
E1WDK73 / 5 "sinkMed2Flat Corner jern3.5 "4, 2 hver side3 1/2 lbs.13NOK
F4 74 PEXNUMX3 / 8 "sink42Flat hjørnebøyle3"4 Benk senket3 x 3 "24NOK
G1WDK97 / 8 "sinkMed2Flat hjørnebøyle5"4, 2 hver side5"27NOK
APPROVED VENDOR -

T plate stål

StilModellLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1WDK43"3"3"23NOK
B1WDK54"4mm4"18NOK
C1WDK65"5"5"66NOK
APPROVED VENDOR -

Hjørnebøyle 1 1/2 W x 2 1/2 tommers lengde pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
1WDF8AB3ZAF32NOK
APPROVED VENDOR -

Stolhjørnebøyler Stål 1 tommers bredde pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
1WDN1AB3ZBP87NOK
APPROVED VENDOR -

Plate Tee 2.5 x 2.5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4PB69AD9BRE20NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?