WEG ODP enfaset fordampende kjøler luftbehandlingsmotor


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 C , Lager: Ball , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 56Z , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Fordampende kjøler , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Ringe , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CWSE , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPRing til ringsenterSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A
.7518OS1DEC56
9 9 / 16 "5.53/47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 887 NOK
B
.5082OS1DEC56
9 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 111 NOK
B
.7582OS1DEC56
9 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 521 NOK
B
.5018OS1AEC56
9 9 / 16 "8.21/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 277 NOK
B
.3318OS1AEC56
9 9 / 16 "6.61/37.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 177 NOK
B
.5018OS1DEC56
9 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 393 NOK
B
.3382OS1AEC56
9 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 385 NOK
B
.5082OS1AEC56
9 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 609 NOK
B
.7582OS1AEC56
9 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "3 129 NOK
B
00182OS1DEC56
10 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "4 944 NOK
B
00182OS1AEC56
10 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 669 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?