TELEMECANIQUE SENSORS 6.56 fot ledningssett


filtre
StilModellMaks. SpenningKabellengdeSlutt 1 Antall pinsAntall ledereTemp. OmrådeLedningsstørrelseSlutt 2 Antall pinsIP RatingPris (eks. mva)
A
XZCPV0566L5
75 VDC5m33-25 grader til 80 grader C--65, 67302NOK
B
XZCPV1164L2
250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG065,67334NOK
C
XZCRV1511041C2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 85 grader C22AWG469K428NOK
D
XZCRA151164D2
250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 85 grader C22AWG569K1 176 NOK
E
XZCR1511041C2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 85 grader C22AWG469K550NOK
F
XZCR1511040A2
250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 grader til 85 grader C22AWG369K554NOK
G
XZCPV1865L2
250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 grader til 80 grader C18AWG065,67364NOK
H
XZCPV1564L2
250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG065,67336NOK
I
XZCPV1541L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67413NOK
J
XZCPV1241L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67239NOK
K
XZCPV1965L2
250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 grader til 80 grader C18AWG065,67361NOK
L
XZCP0941L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67274NOK
M
XZCPV1041L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67311NOK
N
XZCPV0941L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67236NOK
O
XZCP1564L2
250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG065,67452NOK
P
XZCP1541L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67398NOK
Q
XZCP1241L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67286NOK
R
XZCP1164L2
250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG065,67475NOK
S
XZCP1141L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67302NOK
T
XZCP1041L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67321NOK
U
XZCPV1141L2
250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG065,67240NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?