WEG .7582OS1DEC56 Fordampningskjølermotor, Ring 240V, 14 | AE7WTC 6AYP3

WEG .7582OS1DEC56 Fordampningskjølermotor, ring 240V, 14

På lager
Vare: AE7WTC Modell: .7582OS1DEC56Kryssreferanse: 6AYP3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
Omgivelsestemp. Område40 C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56Z
Forsterker med full belastning5.5/2.6
HP3 / 4, 1 / 4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringRinge
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Total lengde9 9 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter7.437 "
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 11 / 16 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9325
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501514040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPRing til ringsenterSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningLengde Mindre akselPris
WEG .3382OS1AEC56 Fordampningskjølermotor, 115V, ringkule | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 321 NOK
WEG .5082OS1AEC56 Fordampningskjølermotor, 115V, Ring Auto | AE7WRY 6AYN9 .5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 539 NOK
WEG .7582OS1AEC56 Fordampningskjølermotor, 115V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 823 NOK
WEG 00182OS1AEC56 Fordampningskjølermotor, ring 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 544 NOK
WEG .5082OS1DEC56 Fordampingskjølermotor, 240V, Ring Auto | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 098 NOK
WEG 00182OS1DEC56 Fordampningskjølermotor, 1-15/16 tommers lengde | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "4 724 NOK
WEG .5018OS1DEC56 Fordampningskjølermotor, 240V, Ball Auto | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG .7582OS1DEC56 Fordampningskjølermotor, ring 240V, 14
3 541 NOK / enhet