KERN AND SOHN 367-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: M3
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A
367-01
6 mm x 61g10mg113NOK
B
367-02
6 mm x 112g12mg119NOK
C
367-03
8 mm x 145g16mg120NOK
D
367-04
10 mm x 17.510g20mg129NOK
E
367-05
13 mm x 21.520g25mg202NOK
F
367-06
18 mm x 2850g30mg216NOK
G
367-07
22 mm x 37100g50mg257NOK
H
367-08
28 mm x 47200g100mg324NOK
I
367-09
38 mm x 62500g250mg500NOK
J
367-11
48 mm x 801Kg500mg811NOK
K
367-12
60 mm x 1002Kg1g1 353 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?