Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 367-05 Testvekt, 13 x 21.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CJ7ABY

KERN AND SOHN 367-05 testvekt, 13 x 21.5 mm sylinderdimensjon, 20 g nominell verdi

På lager
Vare: CJ7ABY Modell: 367-05
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon13 mm x 21.5
Nominell verdi20g
OIML klasseM3
Toleranse (OIML)25mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)1.3
Skipets bredde (cm)1.3
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris
KERN AND SOHN 367-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CJ7ABU 367-016 mm x 61g10mg113NOK
KERN AND SOHN 367-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CJ7ABV 367-026 mm x 112g12mg119NOK
KERN AND SOHN 367-03 Testvekt, 8 x 14 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CJ7ABW 367-038 mm x 145g16mg120NOK
KERN AND SOHN 367-04 Testvekt, 10 x 17.5 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CJ7ABX 367-0410 mm x 17.510g20mg129NOK
KERN AND SOHN 367-06 Testvekt, 18 x 28 mm Sylinderdimensjon, 50g Nominell verdi | CJ7ABZ 367-0618 mm x 2850g30mg216NOK
KERN AND SOHN 367-07 Testvekt, 22 x 37 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CJ7ACA 367-0722 mm x 37100g50mg257NOK
KERN AND SOHN 367-08 Testvekt, 28 x 47 mm Sylinderdimensjon, 200g Nominell verdi | CJ7ACB 367-0828 mm x 47200g100mg324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 367-05 testvekt, 13 x 21.5 mm sylinderdimensjon, 20 g nominell verdi
202NOK / enhet