RANCO Varmepumpe magnetventiler


filtre
Spole kabinett: Fuktbestandig fargekodet epoksy , Driftssyklus: Kontinuerlig
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
LDK-110000-070
24754NOK
B
LDK-410000-070
208/240770NOK

Varmepumpe magnetventiler

Ranco varmepumpes magnetspoler brukes med reverseringsventiler for å bytte enhetene fra kjølere til varmeovner og omvendt, samt for å omdirigere kjølemedier i enhetlige, vindustype og delte systemapplikasjoner. De har fargekodet epoksymaterialkonstruksjon for fuktmotstand og kontinuerlige driftssykluser for å gi konstant strøm til utstyret uten å oppleve nedetid. Velg fra et bredt utvalg av disse spolene, tilgjengelig i spenninger på 24V, 208V og 240V. Raptor Supplies tilbyr også Ranco Skyv varmepumpe reverseringsventiler for bruk med disse magnetspolene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?