ANVIL Sekskantlåsemutter, FNPT, galvanisert stål


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Tilpasningsmateriale: Galvanisert smidig jern , Materiale: Formbart jern , Mettet damptrykk: 150 psi , Tidsplan: klasse 150 , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
Fig. 1134
----
RFQ
B
0319913323
---30NOK
RFQ
C
0319913406
1"300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "100NOK
C
0319913521
1.75 "300 psi @ 150 grader F WOG1"140NOK
C
0319913448
1.187 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "79NOK
C
0319913489
1.437 "300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "107NOK
C
0319913562
2-3 / 32 "300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "163NOK
C
0319913604
2-11 / 32 "Ikke for trykk service1.5 "216NOK
C
0319913646
2.875 "300 psi @ 150 grader F WOG2"348NOK
D
0319913364
11 / 16 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?