WATTS LF53L Series Poppet Type Trykkavlastningsventiler


filtre
Inntakstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serie: AV53L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellBody MaterialMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LF53L-Z2-30 1/2
Messing-75 til 125 psi30 psi1 604 NOK
A
LF53L-125 1/2
Blyfri kobber silisiumlegering94 psi75 til 150 psi125 psi1 491 NOK
A
LF53L-175 1/2
Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi175 psi1 491 NOK
A
LF53L-75 1/2
Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi75 psi1 491 NOK
A
LF53L-100 1/2
Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi100 psi1 491 NOK
A
LF53L-150 1/2
Blyfri kobber silisiumlegering113 psi75 til 150 psi150 psi1 491 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?