Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF53L-Z2-30 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 30 psi avlastningstrykk | BP4FXB 0121440

WATTS LF53L-Z2-30 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 30 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FXB Model: LF53L-Z2-30 1/2Kryss Ref: 0121440
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
1 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialMessing
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieAV53L
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 125 psi
Avlastningstrykk30 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 1/2 tommers inntak, 30 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris
WATTS LF53L-125 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 210 grader. F, 125 psi avlastningstrykk | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Blyfri kobber silisiumlegering94 psi75 til 150 psi125 psi1 491 NOK
WATTS LF53L-175 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 210 grader. F, 175 Psi Avlastningstrykk | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi175 psi1 491 NOK
WATTS LF53L-75 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 210 grader. F, 75 Psi Avlastningstrykk | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi75 psi1 491 NOK
WATTS LF53L-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 210 grader. F, 100 psi avlastningstrykk | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi100 psi1 491 NOK
WATTS LF53L-150 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 210 grader. F, 150 psi avlastningstrykk | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2Blyfri kobber silisiumlegering113 psi75 til 150 psi150 psi1 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF53L-Z2-30 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 30 psi avlastningstrykk
1 604 NOK / enhet