ADB HOIST RINGS MFG. En-Guard heisring


filtre
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
EN33113
550 lbs.1 / 4-281 169 NOK
RFQ
A
EN33213
800 lbs.5 / 16-241 169 NOK
RFQ
A
EN33214
800 lbs.5 / 16-181 169 NOK
RFQ
A
EN33313
1000 lbs.3 / 8-241 169 NOK
RFQ
A
EN33314
1000 lbs.3 / 8-161 169 NOK
RFQ
A
EN33317
2250 lbs.1 / 2-201 169 NOK
RFQ
A
EN33505
2500 kg1 / 2-131 592 NOK
RFQ
A
EN33513
2500 kg1 / 2-131 655 NOK
RFQ
A
EN33517
2500 kg1 / 2-131 655 NOK
RFQ
A
EN33515
2500 kg1 / 2-131 471 NOK
RFQ
A
EN33613
4000 lbs.5 / 8-111 592 NOK
RFQ
A
EN33615
4000 lbs.5 / 8-111 471 NOK
RFQ
A
EN33616
4000 lbs.5 / 8-111 592 NOK
RFQ
A
EN33612
4000 lbs.5 / 8-111 471 NOK
RFQ
A
EN34615
4188.78 kgM16 x 21 471 NOK
RFQ
A
EN33715
5000 lbs.3 / 4-101 592 NOK
RFQ
A
EN33103
7000 lbs.3 / 4-103 623 NOK
RFQ
A
EN33108
7000 lbs.3 / 4-103 623 NOK
RFQ
A
EN33101
8000 lbs.7 / 8-93 623 NOK
RFQ
A
EN34162
9259.41 kgM24 x 34 076 NOK
RFQ
A
EN34107
9920.80 kgM30-3.53 623 NOK
RFQ
A
EN33165
10000 lbs.1-84 028 NOK
RFQ
A
EN33106
10000 lbs.1-83 623 NOK
RFQ
A
EN33107
10000 lbs.1-83 623 NOK
RFQ
A
EN33166
10000 lbs.1-84 028 NOK
RFQ
A
EN33401
15000 lbs.1 1 / 4-76 698 NOK
RFQ
A
EN34404
30000 lbs.2-4 1 / 2 "11 544 NOK
RFQ
A
EN34403
30000 lbs.2-4 1 / 2 "11 544 NOK
RFQ

En-Guard heisring

American Drill Bushing En-Guard heiseringer brukes til å senke eller heve laster opp til 30000 lb og kan enkelt settes sammen og demonteres for inspeksjon. De har en strømløs nikkelbelagt stålkonstruksjon for å gi duktilitet og korrosjonsbestandighet. Disse ringene kan dreies 360 grader og svinges 180 grader og er tilgjengelige i lastekapasiteter fra 550 til 30000 XNUMX lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?