Sylinder håndbiler

filtre

VALLEY CRAFT -

Enkel / dobbel sylinder håndbil, 600 lb

Valley Craft sylinderhåndtrucker er designet for sikker flytting av tunge gassflasker og -tanker. De har gnistbestandig, aluminiumsrørkonstruksjon med bremsesystemer inkludert stålsko for å gi full kontroll på stigninger og ramper og holde hjulene i ro. Videre er disse lastebilene utstyrt med skjøter med hakk og solide sveiser for sikker, effektiv håndtering av 9 tommers diameter, standard trykksylindre og har pneumatiske dekk for støtdemping i ujevnt terreng. De har stålaksler, innelukket i beskyttende hus for å støtte vekten med forseglede lagre for lengre levetid og er tilgjengelige i bredder på 20 og 23 tommer.

StilModellBremsRammematerialeBreddePris (eks. mva)
AF81238A9-Stål20 "13 296NOK
RFQ
BF81303A9-Stål23 "13 965NOK
RFQ
CF86070A9Nei.Aluminum-21 983NOK
RFQ
CF86065A6JaAluminum-26 660NOK
RFQ
DAYTON -

Sveisesylinderbil

Dayton sylinderbiler er ideelle for transport av oksygen- og acetylengassylindere; kan lagres i korte perioder (mindre enn 24 timer). Disse stålenhetene har en pulverlakk for ekstra styrke og evne til å håndtere belastninger på opptil 500 lb. De har rom / skuffer for lagring av sveisesylindere assistert med en kjedemekanisme for å forhindre at de faller av under transport. Velg mellom et stort utvalg av disse lastebilene som er tilgjengelige i T-type, sammenhengende og håndtak med øyekrokhåndtak.

StilModellHjul TypeHåndtakstypeHøydeHjulbreddeBreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A4ZJ08PneumatiskKontinuerlig øyehake64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 163NOK
B2W514Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 247NOK
C4ZJ05Semi pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "1 825NOK
D4ZJ12Semi pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 760NOK
E5Z082Semi pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 234NOK
F6W055Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 296NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder håndtrucker med brannmurer

StilModellHovedhjultypeVektkapasitetPris (eks. mva)
A35040Pneumatisk1000 lbs.19 110NOK
B35044Pneumatisk1000 lbs.22 450NOK
C35042Pneumatisk700 lbs.17 506NOK
D35050Pneumatisk600 lbs.24 856NOK
A35052Pneumatisk600 lbs.29 400NOK
E35046solid600 lbs.23 386NOK
F35048solid600 lbs.29 400NOK
DAYTON -

Bensinsylinderbil

Dayton gassflasker er sylinderkasser designet for trygt å levere og holde gassflasker; ideell for bruk i sveise- og helseindustrien. Disse sveise- og leveringssylindervognene har stålkonstruksjon med lastekapasitet på opptil 1500 kg og har plass til maksimalt 8 sylindere. De er utstyrt med et sett med rullelager for enkel transport. Velg mellom et bredt utvalg av disse sylindrede lastebilene, tilgjengelig i fenol- og gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeBreddePris (eks. mva)
A34D67334 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 079NOK
B34D67434 "42.25 "500 lb.29 "GummiGummi29 "5 368NOK
C34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "21 779NOK
SAFTCART -

Sveisesylinderbil

StilModellHjullagerDybdeHåndtakstypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddeHøydePris (eks. mva)
A863-20-12 "Kontinuerlig20 "Stål3"31 "42 "5 228NOK
B503-20-13 "Kontinuerlig20 "Stål3"34 "46 "9 312NOK
C403-20-13 "Kontinuerlig20 "Stål3"33 "46 "5 622NOK
D810-6Ball8"Kontinuerlig6"Semi pneumatisk2"22 "42 "1 550NOK
E935-8SBall8"T-håndtak8"Semi pneumatisk2"35 "45 "2 783NOK
F552-16FWBall13 "Kontinuerlig øyehake16 "Pneumatisk4"35 "62 "13 604NOK
G402-16FWBall-Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"35 "62 "13 546NOK
H600-10FWBall-Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "19 "62 "11 077NOK
I552-16Ball13 "Kontinuerlig øyehake16 "Pneumatisk4"35 "62 "10 519NOK
J401-14Ball13 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "31 "46 "5 347NOK
RFQ
K871-16Ball13 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"35 "44 "5 710NOK
L870-14Ball13 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "30 "44 "3 985NOK
M600-10Ball20 "Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "19 "50 "4 859NOK
N861-16Ball12 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"27 "42 "5 107NOK
O860-14Ball12 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "21 "42 "4 079NOK
P820-10Ball10 "Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "22 "27 "2 447NOK
Q1324 IIEBall13 "Kontinuerlig øyehake16 "Pneumatisk4"35 "62 "17 463NOK
R873-20Plain13 "Kontinuerlig20 "Stål3"33 "44 "5 996NOK
S504-30forseglet13 "Kontinuerlig30 "Autodekk6"40 "46 "18 683NOK
T554-30forseglet13 "Kontinuerlig øyehake30 "Autodekk6"40 "62 "20 375NOK
U554-30FWforseglet-Kontinuerlig øyehake30 "Autodekk6"40 "62 "20 791NOK
ENPAC -

Bensinsylinderbil

StilModellHjul TypeHøydeLastekapasitetBreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjuldiameterPris (eks. mva)
A7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----3 474NOK
RFQ
B7302-BKPneumatisk45 "500 lb.23.5 "13 "13 "23.5 "16.5 "8 493NOK
C7301-BKpolyolefin46 "250 lb.-22.5 "46 "24.75 "10 "3 872NOK
DAYTON -

Trapp klatring sylinderbiler

Dayton trapper som klatrer sylinderbiler brukes i konstruksjon, produksjon, næringsmiddelindustri og medisinsk industri for å flytte eller midlertidig lagre gassflasker. Disse lastebilene har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og motstår korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med en stropp eller kjede for å feste sylindere til lastebiler og pneumatiske / myke gummihjul for støtdemping. Disse klatresylinderbilene har en maksimal lastekapasitet på 500 lb og er tilgjengelige i bredder på 19.625 og 21 tommer.

StilModellSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddePris (eks. mva)
A2MPV119.625 "10 "Myk Gummi2.75 "19.62 "1 530NOK
B2MPV221 "10.625 "Pneumatisk3.5 "21 "1 830NOK
JUSTRITE -

En gasssylinder håndtrucker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.HovedhjultypeMin. Sylinder Dia.StroppstilStropper per sylinderVektkapasitetPris (eks. mva)
A35000(1) 12 "Semi pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1300 lbs.5 463NOK
A35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.5 902NOK
B35008(1) 12 "Flat gratis6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 924NOK
C35004(1) 12 "Semi pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.7 764NOK
B35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 951NOK
D35054(1) 12 "Pneumatisk4"Klembar kjede11000 lbs.13 109NOK
E35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-stropp med stålspenne21000 lbs.11 359NOK
E35012(1) 18 "Flat gratis9"Poly Cinch-stropp med stålspenne2700 lbs.10 557NOK
JUSTRITE -

Dobbel gasssylinder håndtrucker

StilModellHovedhjultypeHjul bak StørrelseVektkapasitetPris (eks. mva)
A35030Flat gratis-700 lbs.7 563NOK
B35028Pneumatisk-700 lbs.7 176NOK
C35036Pneumatisk5"1000 lbs.10 811NOK
D35032Pneumatisk3"1000 lbs.9 274NOK
E35038Pneumatisk-1000 lbs.8 459NOK
F35020solid-600 lbs.13 497NOK
VESTIL -

CYL-serien bærbare sylinderløftere

StilModellHjul TypePris (eks. mva)
ACYL-LT-1-HRHard gummi, fast7 586NOK
RFQ
BCYL-LT-1-PNPneumatisk, fast11 980NOK
SAFTCART -

Sylindervogn

StilModellSamlet breddeDybdeFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A250-018 "-PulverlakkBall8"-Semi pneumatisk1.75 "3 072NOK
B750-1019 "6"PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "3 577NOK
C750-2020 "9.5 "PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "4 904NOK
RFQ
DLCT-12-620 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"17 523NOK
E613-10-FW22 "-PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "14 115NOK
FBE 222 "26 "PulverlakkertBall10 "AluminumAluminum2.5 "-
RFQ
G780-1023 "5"PulverlakkBall10 "-Pneumatisk4"13 314NOK
H820-825 "6"PulverlakkBall8"-Semi pneumatisk2"2 188NOK
I822-1027 "10 "Pulverlakk-10 "polyolefinpolyolefin2.75 "2 285NOK
RFQ
J780-10W28 "-PulverlakkBall10 "-Pneumatisk4"14 464NOK
K7-900-4P29 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"5 966NOK
LEZ LOAD-4L29 "-PulverlakkBall12 "AluminumAluminum3"22 313NOK
M821-1030 "10 "PulverlakkBall10 "-Pneumatisk4"2 579NOK
RFQ
N730-1232 "18.5 "PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"13 252NOK
O403-20FW33 "-Pulverlakk-20 "StålStål3"13 086NOK
P552-16H-FW38 "13 "PulverlakkBall16 "-Pneumatisk4"21 111NOK
RFQ
Q554-30T-FW40 "-Pulverlakkforseglet30 "-Autodekk6"-
RFQ
RCT-653 "48 "PulverlakkBall6"-Svinghjul2"28 765NOK
VESTIL -

CYL-serien sveisesylinderbrennervogner, skumfylte

StilModellBreddeLengde på bunnplateRammematerialeHøydeInkludererLengdeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ACYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet stropper22 4 / 5 "Skumfylt, fast2 1 / 2 "8 089NOK
BCYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper22 4 / 5 "Skumfylt, fast2 1 / 2 "10 122NOK
CCYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper22 4 / 5 "Skumfylt, fast2 1 / 2 "14 259NOK
DCYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisert stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"17 179NOK
ECYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"14 961NOK
FCYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"19 199NOK
VESTIL -

CYL Series Sylinder Dolies

StilModellDybdeHøydeLengdeHjul TypeBreddePris (eks. mva)
ACYL-D-1-HR25 "54 "25 "Fikset15 3 / 8 "3 435NOK
BCYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatisk, fast16 5 / 8 "3 449NOK
CCYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Hard gummi19 "4 808NOK
DCYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatisk19 "4 853NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder håndtrucker med heiseringer

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.HovedhjultypeMin. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35018(1) 10 "og (1) 13"solid5"600 lbs.21 649NOK
B35024(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.14 967NOK
B35026(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.16 838NOK
B35034(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.18 174NOK
B35022(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.17 907NOK
C35016(1) 12 "Pneumatisk6"300 lbs.9 020NOK
VESTIL -

CYHT-serien sveisesylindervogner

StilModellLengdeBase lengdeBase breddeBrukbar lengdeHjul Dia.Hjul TypeHjulbreddeBreddePris (eks. mva)
ACYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Fikset2 3 / 8 "17 3 / 4 "2 734NOK
BCYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Skum fylt3 1 / 2 "34 1 / 2 "5 023NOK
VESTIL -

CYL-serien sveisesylinderbrennervogner, pneumatisk

StilModellBreddeLengde på bunnplateRammematerialeHøydeInkludererLengdeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ACYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "7 515NOK
BCYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "13 429NOK
CCYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "9 763NOK
DCYL-240 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"14 259NOK
ECYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"18 111NOK
FCYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisert stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"17 265NOK
LITTLE GIANT -

Sylindervogn

StilModellHjul TypeFinishHåndtakstypeHjulbreddeBreddeHøydeLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
ATW-30(2) Svingbare hjul, (2) Store lasthjulPulverlakkdual-21.5 "40 "600 lb.40 "5 397NOK
BTW-70-8SR-3RGummiPulverlakkKontinuerlig-20 "47 "800 lb.47 "2 399NOK
CTW-42-10Semi pneumatiskPulverlakkertdual3.5 "14 "49 "800 lb.49 "1 701NOK
DTW-40-10Semi pneumatiskPulverlakkertKontinuerlig2.75 "14 "47 "800 lb.47 "2 311NOK
DAYTON -

Sylinderbil 1 Sylinder 600 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2MPV4AC2TJA5 880 NOK
AKRO-MILS -

Håndtruck, 1 sylinder, full pneumatisk, grønn

ModellSakPris (eks. mva)
RGTS10FPAF3URB3 548 NOK
DAYTON -

Sylinder Dolly harde gummihjul

ModellSakPris (eks. mva)
34D683AC6LFX2 079 NOK
SAFTCART -

Tilt-Back Sylinder Hand Truck, Magnetic Hold Ergonomic, 800 lbs. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
MAG-2-3RCCH6QNC30 718 NOK
Se detaljer
12

Sylinder håndbiler

Sylinderhåndbiler, inkludert sylinderkasser, brukes til å transportere og lagre gassflasker på en sikker måte. Disse lastebilene har solid stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 5800 lb. Raptor Supplies tilbyr en rekke sylinderhåndtrucker fra merker som Akro-Mils, Dayton, Enpac, Grainger, Justrite, Little Giant, Saftcart, Valley Craft, Vestil og Vestover. Vestile bærbare sylinderløftere har gulbakt pulverlakkert overflate for ekstra seighet og en manuell håndsveivkabelvinsj som gjør det enkelt å heve og senke sylindrene. De er utstyrt med en manuell skrallerem som fester sylinderen til vognen for maksimal sikkerhet. Justrite ensylindrede håndbiler har stålrør med kontinuerlig sveising for å gi optimal sikkerhet, styrke og lang levetid. Disse håndbilene har robuste, v-formede sylinderstøttevogner som reduserer sylinderrullingen og holder sylinderen tett og sikker. Velg mellom et bredt utvalg av sylindrede håndbiler, tilgjengelig med hjul for å gjøre det lettere å bevege seg Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?