AKRO-MILS 30220 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30220-serien stable- og hengebinger brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De er tilgjengelige i svart, klar, gul, stein, rød, blå og grønne farger og har en unik design som gjør at de kan stables oppå hverandre eller henges fra l....ouvrede paneler eller skinner.Les meg

filtre
Høyde: 3 "til 4" , Innvendig høyde: 2 13 / 16 " , Innvendig lengde: 6 3 / 4 " , Innvendig bredde: 3 7 / 16 " , Lengde: 6 "til 8" , Vektgrense: 10 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 3" , Utvendig lengde: 7 3 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30220SVART
Svart2448NOK
B
30220BLÅ
Blå2448NOK
C
30220SKLAR
Fjern2446NOK
D
30220GRØN
Grønn2448NOK
E
30220RED
Rød2448NOK
F
30220STEIN
Stone2448NOK
G
30220YELLO
Gul2448NOK

30220 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30220-serien stable- og hengebinger brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De er tilgjengelige i svart, klar, gul, stein, rød, blå og grønn farger og har en unik design som gjør at de kan stables oppå hverandre eller henges fra lamelpaneler eller skinner.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30220-serien stable- og hengebinger har industrikvalitets polymerkonstruksjon og en opphengsleppe i full bredde for å støtte tunge belastninger.
  • De har en bred stablehylle for stabling av flere binger og en anti-sklistopper for stabilitet og sølforebygging.
  • Disse kraftige oppbevaringsboksene har forsterkede sideribber og en bikakebunnsdesign for å forhindre spredning når de stables.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Denne holderen gjør det enkelt å identifisere disse hengebingene.
  • Akro-Mils 30211CRY Beholderlokk: Dette klare lokket begrenser miljøforurensning.
  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Denne skinnen kan brukes til å montere disse beholderne på vegger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse søppelkassene?

Disse beholderne kan enkelt rengjøres med såpe og vann. Et mildt løsemiddel eller vaskemiddel er egnet for å fjerne tøffe flekker eller rester. Unngå å bruke slipende materialer eller sterke kjemikalier som kan skade beholderne.

Hva er sikkerhetstiltakene for å forhindre at disse beholderne sprekker eller går i stykker?

For å forhindre at disse beholderne sprekker eller går i stykker, unngå å utsette dem for ekstreme temperaturer eller direkte sollys i lengre perioder. Ikke overbelast søppelkassene eller bruk dem til andre formål enn tiltenkt bruk.

Hvor ofte bør jeg inspisere søppelkassene?

Inspiser dem før og etter hver bruk, og skift ut eventuelle skadede eller utslitte beholdere umiddelbart for å forhindre ulykker eller skader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?