Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319913521 sekskantet låsemutter 1 tomme Npt galvanisert | AF8EMY 25CG87

ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 inch Npt Galvanized

På lager
Vare: AF8EMY Modell: 0319913521Kryssreferanse: 25CG87
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.75 "
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0319913364 Hex Låsemutter 1/8 I Npt Galvanisert | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "85NOK
ANVIL 0319913406 sekskantet låsemutter 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "113NOK
ANVIL 0319913448 sekskantet låsemutter 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "89NOK
ANVIL 0319913489 sekskantet låsemutter 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "121NOK
ANVIL 0319913562 sekskantet låsemutter 1-1/4 tommer Npt galvanisert | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "170NOK
ANVIL 0319913646 sekskantet låsemutter 2 tommer Npt galvanisert | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 grader F WOG2"348NOK
ANVIL 0319913604 Sekskantlåsemutter 1-1/2 tommer NPT Galvanisert | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Ikke for trykk service1.5 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 inch Npt Galvanized
150NOK / enhet