Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON XB3-04-M00B Auto dreneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B automatisk dreneringsventil 1/2 Npt 200 Psi

På lager
Vare: AE7LBT Modell: XB3-04-M00BKryssreferanse: 5Z617
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
2 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil
Body Materialsink
Skålkapasitet5 oz.
Maks. Press200 psi
Min. Press20 psi
Driftstemp. Område32 til 150 grader F
Generell dybde3"
Samlet Dia.3"
Total høyde7"
Samlet bredde3 1 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreneringsutløpsdia. (1/8 ")
    • Avløpshastighet @ 100 PSI (80 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeSamlet Dia.Total høydeSamlet breddePris
WILKERSON X01-04-M00 Automatisk avløpsventil 1/2 Npt 200 psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "4 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B automatisk dreneringsventil 1/2 Npt 200 Psi
2 344 NOK / enhet