CHERNE Skjermbrønnlåseplugger


Cherne Monitor-brønnlåseplugger tilbyr en høykvalitets, petrokjemisk motstandsdyktig design for å tette monitorbrønner.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
271648
1 "til 1.25"1 "til 1.38"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast297NOK
A
271675
2"1.9 "til 2.31"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast340NOK
A
271669
3"2.8 "til 3.1"6.5 psi/15 fot.2.6 "Plast368NOK
A
271683
4"3.8 "til 4.38"6.5 psi/15 fot.3"Plast404NOK
A
271691
6"5.77 "til 6.08"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast873NOK
A
271735
8"7.76 "til 8.03"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast1 969 NOK

Egenskaper

  • Cherne Monitor Brønnlåseplugger er dimensjonert for å tette skjema 40 rør.
  • De har kjemikalie-/petroleumsbestandig Estaloc-plastbunn og toppplater.
  • De har en gul kromatbelagt låselås som aksepterer Chernes massive messinghengelås eller Master-hengelås nr. 2.
  • De har en petroleumsbestandig nitril O-ring og vognbolt i rustfritt stål.

Standarder og godkjenninger

  • EPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor bruker vi en låseplugg?

Låseplugger og koblinger brukes hovedsakelig av bygningsarbeidere, entreprenører, sveisere med mer.

Hva er det maksimale mottrykket til disse Cherne Monitor Well Locking-pluggene?

Disse Monitor Well Locking-pluggene tåler et maksimalt mottrykk på 6.5 PSI (0.45 bar).

Hvilke nominelle størrelser er tilgjengelige for disse låsepluggene?

Disse pluggene er tilgjengelige i nominelle størrelser fra 1 til 8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?