Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271691 Låseplugg, 6 tommer størrelse, 3.98 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVE 3NVT8

CHERNE 271691 Låseplugg, 6 tommers størrelse, 3.98 tommers lengde, 6.5 psi/ 15 fot.

På lager
Vare: AD2EVE Modell: 271691Kryssreferanse: 3NVT8
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Lengde3.98 "
MaterialePlast
Maks. Mottrykk6.5 psi/15 fot.
Nominell størrelse6"
Område5.77 "til 6.08"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 271683 Låseplugg, 4 tommer størrelse, 3.0 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVF 3NVT9 2716834"3.8 "til 4.38"6.5 psi/15 fot.3"Plast404NOK
CHERNE 271669 Låseplugg, 3 tommer størrelse, 2.6 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVG 3NVU1 2716693"2.8 "til 3.1"6.5 psi/15 fot.2.6 "Plast368NOK
CHERNE 271675 Låseplugg, 2 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVH 3NVU2 2716752"1.9 "til 2.31"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast340NOK
CHERNE 271648 Låseplugg, 1 til 1.25 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVJ 3NVU3 2716481 "til 1.25"1 "til 1.38"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast297NOK
CHERNE 271735 Låseplugg, 8 tommer størrelse, 3.98 tommer lengde, 6.5 psi/ 15 fot | AE4XNF 5NRW7 2717358"7.76 "til 8.03"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast1 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271691 Låseplugg, 6 tommers størrelse, 3.98 tommers lengde, 6.5 psi/ 15 fot.
873NOK / enhet