KINGSTON VALVES 620-serien, automatiske tankavløpsventiler


Kingston 620-seriens automatiske tanktømmeventiler fjerner automatisk kondensatet som samler seg i tanken. Disse dobbeltvirkende ventilene sikrer fullstendig drenering når de åpner ved start og stopp av kompressoren.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
620-3
1 382 NOK
RFQ
A
KTD-SB-24
1 267 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Kingston 620-seriens automatiske tanktømmeventiler kan betjenes ved temperaturer fra -40 til 225 grader F.
  • De har messingkonstruksjon for holdbarhet og har en fjær laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon.
  • Disse tømmeventilene er utstyrt med Buna-N tetninger for å forhindre lekkasje.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke kompressorer kan brukes med Kingston 620-seriens automatiske tanktømmeventiler?

Disse ventilene er kompatible med kompressorer på 5 hestekrefter eller mindre.

Hva er driftstrykkområdet til Kingston 620-seriens automatiske tanktømmeventiler?

30 til 400 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?