MARATHON MOTORS Globetrotter IEC Rammemotorer, Flens/Basismontering, B3/B5 FF


Marathon Globetrotter IEC-rammemotorer brukes i pumper, transportører, kompressorer og annet utstyr i kommersielle og industrielle omgivelser.

filtre
Montering: F3 , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Montering: Rigid , NEMA Design: B , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Spenning: 230/460
StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWRPMPris (eks. mva)
A
071T17FH5508
711.8/0.91/20.3718004 963 NOK
B
090LT17FH6519
90L5.4/2.721.4918009 776 NOK
C
090LT34FH6520
90L7.2/3.632.24360010 820 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har en trefaset design som tilbyr en maksimal hastighet på 3600 rpm ved en frekvens på 60 Hz.
  • De har et TEFC-kabinett for å holde motorviklingene kjølige ved hjelp av en ekstern vifte festet til enheten og tilbyr fotfestet/stiv basemontering for reduserte vibrasjoner.
  • Disse enhetene har MAX GUARD klasse F-isolasjon for å tåle temperaturområder opp til 155 grader C.
  • De kommer med en toppmontert / overdimensjonert koblingsboks for å sikre ledningsforbindelser og forhindre ulykker på grunn av kortslutningsforhold.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes kulelager til?

Kulelagre er de smurte bevegelige komponentene som sikrer jevn og kontinuerlig bevegelse av motordelene.

Hva er en kontinuerlig driftssyklus?

Kontinuerlig driftssyklus refererer til kontinuerlig drift av motoren under konstant belastning i lang tid for å nå termisk likevekt.

Hva er forskjellen mellom IEC- og NEMA-motorer?

NEMA-motorer henvender seg til store utstyr og er i stand til å motstå kortslutninger. IEC-klassifiserte motorer er ideelle for kompakte design med rask respons på overbelastning uten å bruke noen sikkerhetsdeksler for brukerbeskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?