MARATHON MOTORER 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LHB Modell: 090LT34FH6520Kryssref: 26VX75 / R399A

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet87.5%
KabinettTEFC
Frame90L
Forsterker med full belastning7.2/3.6
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.945

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6205
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWRPMPris
MARATHON MOTORER 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.4918009 776 NOK
MARATHON MOTORER 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387 071T17FH5508711.8/0.91/20.3718004 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz
10 820 NOK / enhet