MARATHON MOTORER 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LRJ Modell: 090LT17FH6519Kryssref: 26VX74 / R398A

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet87.5%
KabinettTEFC
Frame90L
Forsterker med full belastning5.4/2.7
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.16

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6205
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWRPMPris
MARATHON MOTORER 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.24360010 820 NOK
MARATHON MOTORER 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387 071T17FH5508711.8/0.91/20.3718004 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz
9 776 NOK / enhet