WATTS Trykkregulator, for vann, 215-serien


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: Blyfri , Tilkoblingstype: FNPT , Høyde: 6" , Lengde: 4.25 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 120 Grader F , Trykkjusteringsområde: 0 til 50 psi , Forseglingsmateriale: Buna N
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
1/4 LF215M1 0-50
1 / 4 "1 / 4 "6 350 NOK
B
3/8 LF215M1 0-50
3 / 8 "3 / 8 "6 451 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?