MARATHON MOTORER 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LYT Modell: 071T17FH5508Kryssref: 26VX64 / R387

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet74%
KabinettTEFC
Frame71
Forsterker med full belastning1.8/0.9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5465

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: H
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drive End Bearing Size: INGEN
    • Motsatt endelagerstørrelse: INGEN
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWRPMPris
MARATHON MOTORER 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.24360010 820 NOK
MARATHON MOTORER 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.4918009 776 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz
4 963 NOK / enhet