KINGSTON VENTILER KTD-SB-24 automatisk tanktømmeventil, dobbel innløp med sil og kuleventil | CE7AVA

KINGSTON VALVES KTD-SB-24 automatisk tankavløpsventil, dobbel inntak med sil og kuleventil

Vare: CE7AVA Modell: KTD-SB-24
1 267 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil

Produktdetaljer:

Kingston KTD-SB-24 automatisk tanktømmeventil beskytter luftsystemer ved å fjerne kondensat fra mottakere, kompressorer, etterkjølere, tørkere, filtre og dryppben.

Egenskaper:

  • Kingston KTD-SB-24 automatisk dreneringsventil har messingkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra -40 til 140 grader F.
  • Denne tømmeventilen har en justerbar intervalltid og utløpstid på henholdsvis 0.5 til 45 minutter og 0.5 til 10 sekunder.
  • Den kan brukes ved trykk fra 30 til 300 psi.
  • Denne tanktømmeventilen er utstyrt med en sil for å hindre at rusk passerer inn i ventilen.
  • Den inkluderer en kuleventil for enkelt vedlikehold og en solenoid for presis kontroll.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO
  • cURus

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Har Kingston KTD-SB-24 automatisk tanktømmeventil en elektrisk ledning?

A. Ja, den har 6 tommer lang ledning med jordet støpsel.

Q. Hva er driftstrykket til denne automatiske dreneringsventilen?

A. 30 til 300 psi.

Q. Hvor ofte bør mottakstanken tømmes?

A. Daglig.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KINGSTON VENTILER 620-3 automatisk tanktømmeventil, 3/8 tommers størrelse | CE7AUZ 620-31 382 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINGSTON VALVES KTD-SB-24 automatisk tankavløpsventil, dobbel inntak med sil og kuleventil
1 267 NOK / enhet