Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER WV-1-KIT automatisk dreneringsventil 1/4 Npt 500 Psi | AA4MAT 12U302

CONRADER WV-1-KIT Auto dreneringsventil 1/4 Npt 500 Psi

På lager
Vare: AA4MAT Modell: WV-1-KITKryssreferanse: 12U302
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
945NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk avløpsventil
Body MaterialMessing
Syklus tidHver gang kompressoren starter og stopper
Maks. Press500 psi
Min. Press30 psi
Driftstemp. Område450 Grader F
Generell dybde1.25 "
Total høyde2.68 "
Samlet bredde1.25 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreneringsutløpsdia. (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER WV-1-KIT Auto dreneringsventil 1/4 Npt 500 Psi
945NOK / enhet